KR-LK3 RS-232Cケーブル サンワサプライ 76046792

KR-LK3 RS-232Cケーブル サンワサプライ 76046792
KR-LK3 RS-232Cケーブル サンワサプライ 76046792
KR-LK3 RS-232Cケーブル サンワサプライ 76046792
KR-LK3 RS-232Cケーブル サンワサプライ 76046792
KR-LK3 RS-232Cケーブル サンワサプライ 76046792

RS-232Cケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)3
内容量1個注文コード76046792品番KR-LK3
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

インタリンク用シリアルクロスケーブル。
DOS/Vパソコンのシリアルポート(D-Sub9pin)同士を接続し、データ転送をするためのケーブルです。
Windowsの「ケーブル接続」とPC DOS 6.1以降の「インタリンク」に対応しています。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づPC99くケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。

ケーブル長(m)3仕様モールドコネクタ質量(g)-規格PC99コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメス インチネジ(4-40)対応機種各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくはメーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5.5シールド2重シールド結線方式インタリンク用結線アズワン品番64-0849-44変換タイプメス - メス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76041253
2022-01-21
用途: RS232C機器の接続
製造業

接続時に固定ネジが手で締める事しかできない。ドライバーを使用出来れば狭いところでも
楽に取付、取外しが
出来る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする