JFE建材
FRP浴槽 全エプロン固定式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
タイプ・排水
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
タイプ
2方全
排水
右排水
注文コード
76047548
品番
KFP80#10IV KT
参考基準価格(税別)
¥60,300
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
豊富なサイズから選べるKFPシリーズ浴槽
長さ(mm)
795
質量(kg)
20
タイプ
2方全
排水
右排水
幅(mm)
695
色
アイボリー
高さ(mm)
645
同梱部品
バスハンガー同梱(3mm型)
注意
※配送注意事項:荷受け時不在の場合は再配送・保管費用として10,000円+別途費用が発生致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません