FRP浴槽 全エプロン固定式

FRP浴槽 全エプロン固定式 - JFE建材FRP浴槽 全エプロン固定式 - JFE建材FRP浴槽 全エプロン固定式 - JFE建材FRP浴槽 全エプロン固定式 - JFE建材FRP浴槽 全エプロン固定式 - JFE建材

豊富なサイズから選べるKFPシリーズ浴槽

幅(mm)
695
色
アイボリー
高さ(mm)
645
同梱部品
バスハンガー同梱(3mm型)
内容量
1台
注意
※配送注意事項:荷受け時不在の場合は再配送・保管費用として10,000円+別途費用が発生致します。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
タイプ
排水
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76047548KFP80#10IV KT795202方全右排水
¥60,300
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
76047575KFP90#9IV KT895212方全左排水
¥68,100
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
76047591KFP90#13IV KT895243方全左右排水兼用
¥70,200
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする