KS80#6 KT ステンレス浴槽 全エプロン固定式 JFE建材 76047855

KS80#6 KT ステンレス浴槽 全エプロン固定式 JFE建材 76047855
KS80#6 KT ステンレス浴槽 全エプロン固定式 JFE建材 76047855
KS80#6 KT ステンレス浴槽 全エプロン固定式 JFE建材 76047855

ステンレス浴槽 全エプロン固定式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1台
高さ(mm)
650
タイプ
1方全
排水
右排水
注文コード
76047855
品番
KS80#6 KT
参考基準価格(税別)¥129,700販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
¥83,980

保温性に優れたロングセラーKSシリーズ浴槽

長さ(mm)
800
質量(kg)
21
高さ(mm)
650
タイプ
1方全
排水
右排水
幅(mm)
700
同梱部品
バスハンガー同梱(9mm型)
注意
※配送注意事項:荷受け時不在の場合は再配送・保管費用として10,000円+別途費用が発生致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする