ステンレス浴槽 全エプロン固定式

ステンレス浴槽 全エプロン固定式 - JFE建材ステンレス浴槽 全エプロン固定式 - JFE建材ステンレス浴槽 全エプロン固定式 - JFE建材ステンレス浴槽 全エプロン固定式 - JFE建材ステンレス浴槽 全エプロン固定式 - JFE建材ステンレス浴槽 全エプロン固定式 - JFE建材ステンレス浴槽 全エプロン固定式 - JFE建材ステンレス浴槽 全エプロン固定式 - JFE建材

保温性に優れたロングセラーKSシリーズ浴槽

幅(mm)
700
同梱部品
バスハンガー同梱(9mm型)
内容量
1台
注意
※配送注意事項:荷受け時不在の場合は再配送・保管費用として10,000円+別途費用が発生致します。
20件中 1~20件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
タイプ
排水
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76047846KS80#5 KT800216501方全左排水
¥129,700
¥83,980
¥92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
76047855KS80#6 KT800216501方全右排水
¥129,700
¥83,980
¥92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
76047871KS80#5 KT H550800185501方全左排水
¥159,700
¥99,980
¥109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
76047880KS80#6 KT H550800185501方全右排水
¥159,700
¥99,980
¥109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
76047889KS80#9 KT H550800195502方全左排水
¥168,100
¥109,800
¥120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
76047898KS80#10 KT H550800195502方全右排水
¥168,100
¥109,800
¥120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
76047907KS90#5 KT900216501方全左排水
¥141,000
¥89,980
¥98,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
76047916KS90#6 KT900216501方全右排水
¥141,000
¥89,980
¥98,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
76047925KS90#5 KT H550900205501方全左排水
¥171,000
¥119,800
¥131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
76047941KS90#6 KT H550900205501方全右排水
¥171,000
¥119,800
¥131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
76047950KS90#9 KT H550900225502方全左排水
¥178,800
¥119,800
¥131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
76047959KS90#10 KT H550900225502方全右排水
¥178,800
¥119,800
¥131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
76047968KS100#5 KT1000296501方全左排水
¥156,000
¥99,980
¥109,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
76047977KS100#6 KT1000296501方全右排水
¥156,000
¥99,980
¥109,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
76047986KS100#9 KT1000296502方全左排水
¥162,600
¥99,980
¥109,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
76047995KS100#10 KT1000296502方全右排水
¥162,600
¥99,980
¥109,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
76048011KS100#5 KT H5501000205501方全左排水
¥186,000
¥119,800
¥131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
76048020KS100#6 KT H5501000205501方全右排水
¥186,000
¥119,800
¥131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
76048029KS100#9 KT H5501000245502方全左排水
¥192,600
¥129,800
¥142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
76048038KS100#10 KT H5501000245502方全右排水
¥192,600
¥129,800
¥142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする