JFE建材
ステンレス浴槽 全エプロン固定式
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
高さ・タイプ・排水
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
高さ(mm)
650
タイプ
1方全
排水
左排水
注文コード
76047968
品番
KS100#5 KT
参考基準価格(税別)
¥156,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
保温性に優れたロングセラーKSシリーズ浴槽
長さ(mm)
1000
質量(kg)
29
高さ(mm)
650
タイプ
1方全
排水
左排水
幅(mm)
700
同梱部品
バスハンガー同梱(9mm型)
注意
※配送注意事項:荷受け時不在の場合は再配送・保管費用として10,000円+別途費用が発生致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません