KS100#5 KT H550 ステンレス浴槽 全エプロン固定式 JFE建材 76048011

KS100#5 KT H550 ステンレス浴槽 全エプロン固定式 JFE建材 76048011
KS100#5 KT H550 ステンレス浴槽 全エプロン固定式 JFE建材 76048011
KS100#5 KT H550 ステンレス浴槽 全エプロン固定式 JFE建材 76048011

ステンレス浴槽 全エプロン固定式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1台
高さ(mm)
550
タイプ
1方全
排水
左排水
注文コード
76048011
品番
KS100#5 KT H550
参考基準価格(税別)¥186,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

保温性に優れたロングセラーKSシリーズ浴槽

長さ(mm)
1000
質量(kg)
20
高さ(mm)
550
タイプ
1方全
排水
左排水
幅(mm)
700
同梱部品
バスハンガー同梱(9mm型)
注意
※配送注意事項:荷受け時不在の場合は再配送・保管費用として10,000円+別途費用が発生致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする