JAPPY
4分 スプリングワッシャー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
76049000
品番
JZB 1/2 SW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
ユニクロめっき仕上げのW1/2用スプリングワッシャーです
材質
鋼材
厚さ(mm)
3.2
種類
スプリングワッシャー
呼び
W1/2
表面処理
ユニクロめっき
外径(mm)
23
内径(mm)
13