TAP-TSH63SW 火災予防安全タップ サンワサプライ 76050283

火災予防安全タップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76050283 品番TAP-TSH63SW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
出力コンセント2P・6個口 コンセント形状2P 本体寸法(mm)W244×D44×H31.4 定格容量15A・125V(1500Wまで) 電源コード(m)3 プラグ形状スイング(絶縁キャップ付)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76050283 TAP-TSH63SW 21526977 TAP-TSH63SWN 火災予防安全タップ サンワサプライ 火災予防安全タップ サンワサプライ 1個 2,498 税込2,748 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする