ガラス繊維フィルター(GF/F・サポートパッドなし・25 mm・100枚入)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚)
注文コード
76052606
品番
225-731
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

Type GF/Fのガラス繊維フィルターで、公称孔径0.7 μm、直径25 mmの仕様とし、サポートパッドは付属しません。また、バインダーを含まない構造です。

用途
SKC Glass Fiber Depth Filtersは、バインダーを含まないホウケイ酸ガラス繊維で構成され、空気を通過させつつフィルター厚み方向全体で粒子を捕集する複雑な空隙構造を有しています。オートクレーブ対応で、高い粒子保持性能と優れた湿潤強度を備えており、バルク品またはプレロード済みカセットとして供給されます。環境中浮遊粒子状物質の重量分析に関するEPAメソッドに規定されています。
その他
オートクレーブ対応
材質
ガラス繊維(Type GF/F)
備考
サポートなし / バインダーフリーあり
構成
フィルター単体
直径(mm)
25
孔径(Φμm)
0.7 (液体公称)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする