225-9033 Quartzフィルターカセット(NIOSH 7908用・37 mm・2ピース透明スチレン従来型・バンド付き・10個入) SKC(環境測定) 76052615

Quartzフィルターカセット(NIOSH 7908用・37 mm・2ピース透明スチレン従来型・バンド付き・10個入)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
76052615
品番
225-9033
参考基準価格(税別)¥47,200販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

コーティングフィルターで、厚さ432 μmの石英繊維(Tissuquartz)フィルター1枚を熱処理済みかつバインダーを含まない構造とし、セルロース製サポートとともに37 mmの2ピース構成クリアスチレン製カセットにプレロード済みで組み込み、バンド処理済みとした構成です。リン酸および硫酸に関するNIOSH 7908に規定されています。

用途
バインダーを含まない石英繊維フィルターは、元素状炭素および有機炭素、DPM、ならびに微量レベルの汚染物質の捕集において高い純度を提供します。石英繊維(Tissuquartz)および石英繊維(Type R-100)フィルターは、微量有機物を低減するために熱処理が施されており、低金属バックグラウンドを特長としています。NIOSH Method 5040または7908に対応する用途として、バルクフィルターまたはプレロード済みカセット仕様の石英繊維フィルターが用意されています。
その他
オートクレーブ非対応
材質
【カセット】クリアスチレン
材質(本体)
石英(Tissuquartz・熱処理品)
備考
サポートあり / バインダーフリーあり
構成
【カセット】2ピース従来型 (カセット装填済み)
外観
クリア・バンド付き
保管環境
保存期間制限あり
直径(mm)
37

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする