ガラス繊維フィルターカセット(2枚フィルター・サポートパッド付き・37 mm・4ピース透明スチレン従来型・50個入)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
76052631
品番
225-724
参考基準価格(税別)¥32,600販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

37 mmのガラス繊維フィルター2枚をポリプロピレン製サポートとともに、4ピース構成のクリアスチレン製カセットにプレロード済みで組み込み、バンド処理済みとしています。

用途
SKC Glass Fiber Depth Filtersは、バインダーを含まないホウケイ酸ガラス繊維で構成され、空気を通過させつつフィルター厚み方向全体で粒子を捕集する複雑な空隙構造を有しています。オートクレーブ対応で、高い粒子保持性能と優れた湿潤強度を備えており、バルク品またはプレロード済みカセットとして供給されます。環境中浮遊粒子状物質の重量分析に関するEPAメソッドに規定されています。
その他
オートクレーブ非対応
材質
【カセット】クリアスチレン
材質(本体)
ガラス繊維(Type A/E)
備考
サポートあり
構成
【カセット】4ピース従来型 (カセット装填済み)
外観
クリア・バンド付き
直径(mm)
37

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする