MM-HP201 マルチメディアヘッドホン サンワサプライ 76052724

マルチメディアヘッドホン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76052724 品番MM-HP201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,980

手元コントロール部でボリューム調整できます。迫力のサウンドが楽しめる大口径のスピーカーを採用しています。大型のソフトイヤーパッドで長時間の使用でも疲れにくくなっています。パソコンだけでなく色々なオーディオ機器にも使用できます。

質量(g)約222(ケーブル含む) ケーブル長(m)約2.5 ヘッドフォン部ドライバユニット40mm スピーカーダイナミック型(ステレオ) プラグ形状3.5mmステレオミニプラグ インピーダンス(Ω)32±15% 周波数帯域(Hz)20〜20000 最大入力(mW)100 装着方式オーバーヘッド

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76052724 MM-HP201 49379575 MM-HP210 マルチメディアヘッドホン サンワサプライ マルチメディアヘッドホン サンワサプライ 1個 2,398 税込2,638 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76052724
2016-08-19
用途:
夜に映画屋TVを見る時に使う
テラブルチビッチョ 様

割と値段のわりにおとが悪くない。ケーブルも結構長いので余裕でいろんな聞き方できける。とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする