曜日別特売
769-1061 洗浄・現像液(Aromatic Amines・22oz) SKC(環境測定) 76052929

洗浄・現像液(Aromatic Amines・22oz)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76052929
品番
769-1061
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

Aromatic Amines用Cleaning/Developing Solutionであり、22-ozスプレーボトル入りの洗浄兼現像用溶液で、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要です。

用途
Cleaning/Developing Solutionは、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要な溶液です。
その他
【対象物質】芳香族アミン類
保管環境
常温保管
有効期限
2年
安定性
常温条件下で安定

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする