769-1021 Surface SWYPE(Aromatic Amines・25個入) SKC(環境測定) 76053017

Surface SWYPE(Aromatic Amines・25個入)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1箱(25個)
注文コード
76053017
品番
769-1021
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

Surface SWYPE, for Aromatic Aminesは芳香族アミンの表面汚染評価用SWYPEであり、使用には適切なCleaning/Developing Solution Cat. No. 769-1041または769-1061が別途必要です。

用途
Swype Indicatorsは芳香族アミン、芳香族イソシアネート、脂肪族イソシアネート、ヒドラジン、および酸性物質/塩基性物質の存在を示す発色指示用インジケータです。
その他
【対象物質】芳香族アミン、【干渉物質】MDI
保管環境
常温保管
有効期限
あり(SWYPE 1年・Developer 2年)
安定性
常温条件で安定

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする