SKC(環境測定)
Surface SWYPE(Aliphatic Isocyanates・25個入)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
76053035
品番
769-1023
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
脂肪族イソシアネート用の表面汚染検出器であり、使用にはDeveloping Solution for Isocyanates Cat. No. 769-1062が別途必要です。
用途
Swype Indicatorsは芳香族アミン、芳香族イソシアネート、脂肪族イソシアネート、ヒドラジン、および酸性物質/塩基性物質の存在を示す発色指示用インジケータです。
その他
【対象物質】脂肪族イソシアネート
保管環境
常温保管
有効期限
あり(SWYPE 1年・Developer 1年・Developer 2年)
安定性
常温条件で安定
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0