曜日別特売
769-1026 Surface SWYPE(Acid/Base・25個入) SKC(環境測定) 76053060

Surface SWYPE(Acid/Base・25個入)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1箱(25個)
注文コード
76053060
品番
769-1026
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

Surface SWYPE, for Acid/Baseは酸性物質および塩基性物質の表面汚染評価用SWYPEであり、使用にはDeveloping Solution for Acid/Base Cat. No. 769-1066が別途必要です。

用途
Swype Indicatorsは芳香族アミン、芳香族イソシアネート、脂肪族イソシアネート、ヒドラジン、および酸性物質/塩基性物質の存在を示す発色指示用インジケータです。
その他
【対象物質】酸性・塩基性物質
保管環境
常温保管
有効期限
あり(SWYPE 1年・Developer 2年)
安定性
常温条件で安定

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする