SKC(環境測定)
除染液 DECONtamination Solution(Aromatic Amines・22oz)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76053096
品番
769-1071
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
Aromatic Amines用DECONtamination Solutionであり、22-ozスプレーボトル入りの除染用溶液です。
用途
DECONtamination Solutionsは皮膚ばく露低減プログラムにおける重要な構成要素であり、SWYPE検出による評価後に除染を実施する定期的な運用により、皮膚ばく露を最小限に管理するために使用します。
その他
【対象物質】オルトフタルアルデヒド
保管環境
常温保管
有効期限
2年
安定性
常温条件下で安定
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0