769-3001 PERMEA-TECセンサー(Aromatic Amines・20個入) SKC(環境測定) 76053191

PERMEA-TECセンサー(Aromatic Amines・20個入)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
注文コード
76053191
品番
769-3001
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

Aromatic Amines用PERMEA-TECであり、使用にはAromatic Amines用Cleaner/Developing Solution Cat. No. 769-1061が必要です。

用途
PERMEA-TEC Padsは、手袋およびその他の個人用保護具(PPE)について、実際の現場使用条件下における有効性評価に使用します。PPEを透過した化学物質は、PERMEA-TEC Padsが変色することにより検知され、通常感度範囲は0.5~5 mgです。透過開始の確認により、用途に応じたPPE選定の評価に活用できます。
その他
【対象物質】腐食性物質・粉じん・鉛・表面金属・農薬・放射性核種
保管環境
常温保管
有効期限
PERMEA-TEC使用時1年/現像液使用時2年
安定性
常温条件下で安定

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする