769-5002 D-TAM Gold スキンクレンザー(1gal) SKC(環境測定) 76053525

D-TAM Gold スキンクレンザー(1gal)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76053525
品番
769-5002
参考基準価格(税別)¥42,600販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

D-TAM GOLD Skin Cleanserは、ポンプディスペンサー付き1-gallon容器入りの皮膚洗浄剤であり、ペンタクロロフェノール、MDI、PCBsなどの高い非極性を有する化合物を除去するために使用します。

用途
D-TAM Skin Cleanserは、aromatic amines、農薬、フェノール、エポキシ樹脂、塗料およびシーラントなどの水不溶性汚染物質を皮膚から除去するために設計された皮膚洗浄剤であり、皮膚本来のバリア機能を損なったり摩耗させたりしません。本製品はラノリンやアロエベラなどのエモリエント成分を含まず、軽石や強力な界面活性剤も含みません。また、汚染物質の皮膚への浸透を促進しません。
その他
【対象物質】腐食性物質・粉じん・鉛・表面金属・農薬・放射性核種
保管環境
常温保管
有効期限
2年
安定性
常温条件下で安定

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする