701-001NBS NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(Bluetoothなし) SKC(環境測定) 76054767

NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(Bluetoothなし)701-001NBS

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76054767
品番
701-001NBS
参考基準価格(税別)¥383,000販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
¥379,800

NoiseCHEK Dosimeter本体のみの構成であり、本質安全防爆仕様でBluetooth機能は搭載していません。使用には1台用Charging Dock Cat. No. 701-002または5台用Charging Dock Cat. No. 701-003が必要です。校正には別売のAcoustiCHEK Cat. No. 703-002校正器が必要です。

用途
CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。
仕様
●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応
測定範囲
70~140 dB・ピーク143 dB
区分
個人騒音ばく露計
質量(g)
117
電源
3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池
適合規格
ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017
表示
TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示
外形寸法(cm)
9.9×4.8×5.1
データ容量
保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)
解析ソフト
DataTrac dB
通信機能
USB接続(PC)、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続
精度等級
Class 2
連続動作時間
40時間以上
特性
時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク
防爆認証
Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃<Ta<45℃・ATEX/IECEx/UL/UKEX/CE/UKCA対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする