ACアダプタを差しても隣の差込口をふさがない、ゆったりした差込口間隔です。幅47mmまでのACアダプタに対応します。 左右・上方向から差し込める9個口タップです。 スイッチ連動6個口をまとめてON・OFFできる一括集中スイッチ付きです。通電ランプを内蔵しているので消し忘れを防止できます。残り3個口は常時通電用です。 サーキットブレーカー内蔵です。 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
ACアダプターの製品が増えてさし口が足りなくて困っておりましたが、これなら多く差せて助かりました
沢山コンセントをさしっぱなしで便利だが、スイッチがもう少しあると便利。
コンセント間にゆとりがあるのでACアダプターでも並べてさせるのが良い。よくあるアダプターで隣が塞がって使えない、といったストレスもなくACアダプター含めても9個も差せるゆえ多くの機器が集約できるので買って良かった。こういうタップはありそうで中々ないと思う。買い易い価格の割にしっかり良くできていて嬉しい。