カーボーイ
安心クッション マグネット L字型 90cm ワイド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
色
ライトブルー
イエロー
ライトブルー
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76055790
品番
ACMAGWLB
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
マグネット仕様なので脱着簡単です。
用途
金属製の柱や棚などの危険な角に。
トラスコ品番
727-8994
色
ライトブルー
材質
NBR(発泡ゴム)マグネット
幅(mm)
66
厚さ(mm)
10
長さ(m)
0.9
取付け方法
マグネット
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※サイズ、重量に±10%の公差が生じることがあります。