ACMAGWYE 安心クッション マグネット L字型 90cm ワイド カーボーイ 76055799

ACMAGWYE 安心クッション マグネット L字型 90cm ワイド カーボーイ 76055799
ACMAGWYE 安心クッション マグネット L字型 90cm ワイド カーボーイ 76055799
ACMAGWYE 安心クッション マグネット L字型 90cm ワイド カーボーイ 76055799
ACMAGWYE 安心クッション マグネット L字型 90cm ワイド カーボーイ 76055799
ACMAGWYE 安心クッション マグネット L字型 90cm ワイド カーボーイ 76055799

安心クッション マグネット L字型 90cm ワイド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
色イエロー
内容量1本注文コード76055799品番ACMAGWYE
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

マグネット仕様なので脱着簡単です。

用途
金属製の柱や棚などの危険な角に。
トラスコ品番
727-8995
色
イエロー
材質
NBR(発泡ゴム)マグネット
幅(mm)
66
厚さ(mm)
10
長さ(m)
0.9
取付け方法
マグネット
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※サイズ、重量に±10%の公差が生じることがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする