PRO:TRUST(プロトラスト)
リアルサーフR 投セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(cm)
300
270
300
330
390
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
76056298
品番
300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
*ナイロン4号糸付き*振出
用途
ちょい投げから中遠投まで対応。サビキ釣りなどの波止釣りにもマルチに使えます。リール・ライン付なので、すぐに釣りが始められます。
全長(cm)
300
自重(g)
468(リール込)
継数(本)
3
仕舞(cm)
107
先径(mm)
2.2
素材
グラス
錘負荷(号)
10-20
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。