規格CAT5e
ケーブル長(m)10
ケーブル外径(Φmm)4×18
爪折れ防止-
色グレー
コネクタあり
結線方式ストレート結線
構造単線
導体サイズ(AWG[mm2])24
コネクタ形状RJ-45コネクタ(高性能アルタネート方式)
対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応
アズワン品番64-0850-80
適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)準拠、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
ケーブルタイプフラット