LANアダプター 有線 タイプA Giga USBハブ付 (USB-A×3) USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 10/100/1000Mbps

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76058719 品番 EDC-GUA3H2-W
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,440 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

有線LANポートが無く、USBポートも不足しがちな薄型パソコンに最適!挿すだけで使えるUSB3.2 LANアダプター USBハブ付。 USB2.0搭載の従来品と比較し14.3倍の高速転送が可能。

変換タイプUSB-LAN ポート数4 対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 8.1、macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15 コネクタ【有線】RJ-45×1ポート※※Auto MDI/MDI-X・Auto-Negotiation対応 伝送速度(Mbps)【有線】1000/100/10(理論値) アクセス方式CSMA/CD 対応プロトコルIPv4、IPv6 インターフェース【USB】USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0/USB1.1 供給電流(mA)USB3.0接続時:3ポート合計約600以内、USB2.0接続時:3ポート合計約300以内 定格入力バスパワー 5V ケーブル長(cm)【USB】約30(コネクタ-を除く) 質量(g)約56 材質【筐体】プラスチック 【筐体】ホワイト 動作環境温度:0〜40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと) 取得規格VCCI class B 保証期間1年間 付属品セットアップガイド 対応【ソフト】MACアドレスチェンジャー 外形寸法(mm)約91×41×16(ケーブル部分を除く) 規格【有線】IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE802.3(10BASE-T)準拠/IEEE802.3x(Flow Control)準拠 定格電圧(V)5 USBポート数【デバイス側】USB-A(オス)×1ポート、【HUB側】USB-A(メス)×3ポート データ転送速度USB3.2(Gen1)スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480Mbps、USB1.1フルスピード/12Mbps

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-09
用途:
パソコンを有線でネットに接続

とても簡単で接続できるので、説明とかなにもいらないです。注文後早く届いたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする