サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの OAタップ
サンワサプライの 2P電源タップ
火災予防安全タップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76058875
品番
TAP-TSH610SW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
コンセント形状
2P
本体寸法(mm)
W244×D44×H31.4
定格容量
15A・125V(1,500Wまで)
電源コード(m)
10
差込口
2P・6個口
プラグ形状
スイング(絶縁キャップ付)