PCメモリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード76059744 品番TS2666HSB-8G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高品質のチップを搭載したトランセンドのDDR4 SO-DIMMは厳格な試験によりノートPCとの互換性を確認しています。
わずか1.2Vの電圧で動作するので、発熱が少なく、省電力なソリューションです。

容量(GB)8 メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM 規格DDR4 SDRAM ピン数(ピン)260 メモリークロック2666 CASレイテンシーCL19 電圧(V)1.2 仕様【ランク】1R×8、【DRAM】1G×8、【PCB高】1.18インチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする