トランセンド
トランセンドの PCパーツ
トランセンドの 内蔵型SSD
内蔵SSD
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
容量
512GB
注文コード
76059814
品番
TS512GMTE110S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量
512GB
各種認証
CE/FCC/BSMI/KC/RCM
対応OS
Microsoft Windows 7 以降/Linux Kernel 2.6.31以降
保証期間
5年
TBW(総書き込み容量)
200
転送速度(MB/sec)
最大1700/1400
動作温度範囲(℃)
0〜70
動作電圧(V)
3.3±5%
フラッシュ
3D NANDフラッシュ
インターフェース
NVMe PCIe Gen3×4
寸法(mm)
片面:80×22×2.23、両面:80×22×3.58
質量(g)
8
規格
M.2 2280
MTBF平均故障間隔(h)
2000000
注意
※転送速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用方法、ストレージ容量等によって異なる場合があります。
※DWPDの算出に使用される条件は実際の使用環境とは異なる場合があり、ホストのハードウェア、ソフトウェア、使用状況、ストレージ容量によって異なることがあります。
※TBWは最大容量での値です
※PCIe×2コネクタのM.2スロットしか搭載されていないM/Bではパフォーマンスを最大限発揮できません。