※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBシャフト 中実軸 SUS440C相当

(1件のレビュー)
16日以内出荷 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(mm)5 長さ(mm)150 注文コード76061424 品番SNS5-150-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は外径・長さなど133種類から選べます 他の種類を見る

材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。

材質SUS440C相当 形状中実 外径(mm)5 長さ(mm)150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-08
用途:
機械メンテナンス時
製造業

品質的にも問題なく使えています。今後もリピートしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする