キーボード故障原因の一つ「キー外れ」を防ぐため、キーが外れない構造の新発想キーボードです。キーが取れない事により子どものキーの誤飲や、キーを取り外すいたずらを防ぎます。キーボードのたわみを軽減する金属プレートを内蔵しているので、心地よい打鍵感が得られます。女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのキーボードです。キーを押すとフラット形状になるので掃除が楽にできます。誰でも使いやすい標準的な日本語109キーボードなので、学校や会社などさまざまな場所で使えます。キーピッチは標準的なキーボードと同じ「19mm」キーピッチを採用しています。背面のスタンドで角度調節可能です。ドライバ不要、USBポートに接続するだけで使用できます。
これはこれでしっかりとした作りの製品です、重量感もあり中身もよく作られていると感じました・・しかし残念ながら自分には苦手なキーの形状だったです。今度買う時は、もっとキーの高さがあり(極端に言うと富士山型)、それと、適度なばね圧のキーボードを探します。昔のDELLや、GATEWAYについていたキーボードが好みなのですが、値段の問題でしょうか?