※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NB(日本ベアリング)
NBシャフト 中空軸 軸受鋼
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
16日以内出荷とは
内容量
1本
外径(mm)
10
長さ(mm)
700
注文コード
76062763
品番
SNT10-700-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・長さ
など
113
種類から選べます
他の種類を見る
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質
SUJ2
形状
中空
外径(mm)
10
内径(mm)
4
長さ(mm)
700