SNT13-700-S NBシャフト 中空軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング) 76062955

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBシャフト 中空軸 軸受鋼

商品レビューを投稿する
16日以内出荷16日以内出荷とは
内容量1本外径(mm)13長さ(mm)700注文コード76062955品番SNT13-700-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。

材質SUJ2形状中空外径(mm)13内径(mm)6長さ(mm)700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする