曜日別特売
SA-CS2-30DJ-E 2"タイダウンストラップ(ERGOラチェット) SafeAll 76067787

SA-CS2-30DJ-E 2"タイダウンストラップ(ERGOラチェット) SafeAll 76067787
SA-CS2-30DJ-E 2"タイダウンストラップ(ERGOラチェット) SafeAll 76067787
SA-CS2-30DJ-E 2"タイダウンストラップ(ERGOラチェット) SafeAll 76067787
SA-CS2-30DJ-E 2"タイダウンストラップ(ERGOラチェット) SafeAll 76067787

2"タイダウンストラップ(ERGOラチェット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
76067787
品番
SA-CS2-30DJ-E
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

特許出願中のErgolash(エルゴラッシュ)バックルを採用し、ストラップは途中のどの位置からでも通すことが可能。
これにより作業全体をスムーズに進めることが可能になり、作業時間・人件費の削減にも貢献します。
本キットには幅2インチのストラップとスチール製ダブルJフックを採用。
両端のダブルJフックは確実な固定を実現し、Sフックやフラットフックよりも高い耐荷重性能を発揮します。
さらに、コーティング加工された人間工学設計のワイドハンドルにより、ラチェット操作時の身体的負担を軽減します。
Ergolashラチェットバックルは、安全性と耐久性について、T?V Rheinland of North America(OSHA・NRTL認定の第三者試験機関)による試験・認証を取得しています。
また、付属のポリエステル製ストラップは、荷重容量(LC)時の伸び率7%未満と低伸度設計。
高荷重下でも過度に伸びることなく、安定したテンションを維持します。最大荷重容量は5,000kgと、プロユースにふさわしい性能を備えています。
・ベルト幅:2” (50.8mm)
・Ergolash(エルゴラッシュ)バックル
・スチール製ダブルJフック
・高合金鋼製・新設計ハーフオープンラチェットシャフト
・強化ラチェットホイール+最適化ハンドル
・T?V認証取得
・高視認性仕様
・伸び率:LC時 7%未満
・ポリエステルストラップ
・荷重容量(LC):5,000kg

用途
荷締め用
長さ(m)
【ストラップ】9
ベルト幅(mm)
2インチ(50.8
伸長率(%)
LC時 7未満
荷重容量
5000kg

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする