PRO:TRUST(プロトラスト)
ベイトキャストスペシャルR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
全長(cm)
243
注文コード
76068146
品番
80ML
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
【携行性に優れた振出モデルのフリースタイルロッド】ルアーはもちろん、ちょい投げ・サビキ・太刀魚などでも活躍。振出ロッドなので機動性にも優れています。対象魚にとらわれずマルチに使えるロッドです。
全長(cm)
243
自重(g)
175
仕舞(cm)
89
仕様
【ラインWT(lb)】8-16【ルアーwt.(g)】46167
継数(本)
3
先径(mm)
1.8
カーボン含有率(%)
90
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。