ベイトキャストスペシャルR

ベイトキャストスペシャルR - PRO:TRUST(プロトラスト)ベイトキャストスペシャルR - PRO:TRUST(プロトラスト)

【携行性に優れた振出モデルのフリースタイルロッド】ルアーはもちろん、ちょい投げ・サビキ・太刀魚などでも活躍。振出ロッドなので機動性にも優れています。対象魚にとらわれずマルチに使えるロッドです。

継数(本)
3
先径(mm)
1.8
カーボン含有率(%)
90
内容量
1本
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7606814680ML24317589
オープン
¥6,198
¥6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
7606825990M27320599
オープン
¥6,498
¥7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする