曜日別特売
175M アネスタ蛸餌木 RS PRO:TRUST(プロトラスト) 76068180

175M アネスタ蛸餌木 RS PRO:TRUST(プロトラスト) 76068180
175M アネスタ蛸餌木 RS PRO:TRUST(プロトラスト) 76068180

アネスタ蛸餌木 RS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
自重(g)
160
注文コード
76068180
品番
175M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

*Fuji Kガイド *TOP SICガイド *Fuji ECSシート *M7:3調子/MH8:2調子 *バットジョイント

用途
【軽量 本格タコエギロッド】状況や釣り方のお好みに合わせて選べる2アクションのラインナップ。Mは仕掛が跳ね過ぎずボトムをしっかりキープできる軟調穂先。急潮や低活性時に有効。MHは操作性と乗せやすさを兼ね備えたスタンダードアクションのオールラウンドモデルです。
全長(cm)
175
自重(g)
160
継数(本)
2
仕舞(cm)
131
錘負荷(号)
30-70
先径(mm)
1.2
カーボン含有率(%)
85
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする