アネスタ蛸餌木 RS
*Fuji Kガイド *TOP SICガイド *Fuji ECSシート *M7:3調子/MH8:2調子 *バットジョイント
- 用途
- 【軽量 本格タコエギロッド】状況や釣り方のお好みに合わせて選べる2アクションのラインナップ。Mは仕掛が跳ね過ぎずボトムをしっかりキープできる軟調穂先。急潮や低活性時に有効。MHは操作性と乗せやすさを兼ね備えたスタンダードアクションのオールラウンドモデルです。
- 全長(cm)
- 175
- 継数(本)
- 2
- 仕舞(cm)
- 131
- 錘負荷(号)
- 30-70
- カーボン含有率(%)
- 85
- 内容量
- 1本
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。ロッド、釣り竿 の新着商品
カテゴリ












![26 アナリスター DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 アナリスター DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05097920-260929-02.jpg)
![26 アナリスター カットウフグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 アナリスター カットウフグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05097369-260929-02.jpg)






![26 アナリスター DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 アナリスター DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05295539-260930-02.jpg)
![26 アナリスター カットウフグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 アナリスター カットウフグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05294681-260930-02.jpg)
![26 アナリスター 湾フグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 アナリスター 湾フグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05295469-260930-02.jpg)
![26 リーディング スリルゲーム シマアジ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 リーディング スリルゲーム シマアジ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05295137-260930-02.jpg)
![26 極鋭 シロアマダイ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 極鋭 シロアマダイ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05295618-260930-02.jpg)
![26 瞬鋭 カットウフグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 瞬鋭 カットウフグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05294620-260930-02.jpg)
![Foojin'RS(フージンRS) 2026 APIA(アピア)[釣具] Foojin'RS(フージンRS) 2026 APIA(アピア)[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono79413690-260519-02.jpg)
