曜日別特売
30-405 ストラックサーフ PRO:TRUST(プロトラスト) 76068225

30-405 ストラックサーフ PRO:TRUST(プロトラスト) 76068225
30-405 ストラックサーフ PRO:TRUST(プロトラスト) 76068225

ストラックサーフ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
全長(cm)
405
自重(g)
398
注文コード
76068225
品番
30-405
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

【細身軽量で扱いやすい投げ竿】初心者から上級者まで納得の扱いやすさと遠投性能。*遠投ガイド*振出

全長(cm)
405
自重(g)
398
仕舞(cm)
117
錘負荷(号)
27-33
先径(mm)
2.6
継数(本)
4
カーボン含有率(%)
65
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする