PRO:TRUST(プロトラスト)
ストラックサーフ
【細身軽量で扱いやすい投げ竿】初心者から上級者まで納得の扱いやすさと遠投性能。*遠投ガイド*振出
継数(本)
4
カーボン含有率(%)
65
内容量
1本
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
仕舞(cm)
錘負荷(号)
先径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76068225
30-405
405
398
117
27-33
2.6
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76068277
25-385
385
359
112
20-27
2.5
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76068365
20-365
365
305
106
15-23
2.2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76068435
25-405
405
376
117
20-27
2.4
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください