曜日別特売
90M ベイトキャストスペシャルR PRO:TRUST(プロトラスト) 76068259

90M ベイトキャストスペシャルR PRO:TRUST(プロトラスト) 76068259
90M ベイトキャストスペシャルR PRO:TRUST(プロトラスト) 76068259

ベイトキャストスペシャルR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
全長(cm)
273
注文コード
76068259
品番
90M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

【携行性に優れた振出モデルのフリースタイルロッド】ルアーはもちろん、ちょい投げ・サビキ・太刀魚などでも活躍。振出ロッドなので機動性にも優れています。対象魚にとらわれずマルチに使えるロッドです。

全長(cm)
273
自重(g)
205
仕舞(cm)
99
仕様
【ラインWT(lb)】8-16【ルアーwt.(g)】7-40
継数(本)
3
先径(mm)
1.8
カーボン含有率(%)
90
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする