662M プライムゲームTAIRABA(タイラバ) R PRO:TRUST(プロトラスト) 76068268

662M プライムゲームTAIRABA(タイラバ) R PRO:TRUST(プロトラスト) 76068268
662M プライムゲームTAIRABA(タイラバ) R PRO:TRUST(プロトラスト) 76068268

プライムゲームTAIRABA(タイラバ) R

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
自重(g)112
内容量1本注文コード76068268品番662M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

【タイラバ入門にオススメ】コストパフォーマンスに優れたタイラバ専用ロッド。繊細なアタリをキャッチしてフッキングを確実にする高バランス設計。*セパレートグリップ*変則2ピース

規格
662M
自重(g)
112
先径(mm)
1.4
仕様
【ラインwt.(号)】PE0.6-1.2【ルアーwt.(g)】30-120
全長(cm)
198
継数(本)
2
仕舞(cm)
129
カーボン含有率(%)
99
注意
※画像は代表画像です、記載の規格・仕様をよくご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする