PRO:TRUST(プロトラスト)
プライムゲームTAIRABA(タイラバ) R
【タイラバ入門にオススメ】コストパフォーマンスに優れたタイラバ専用ロッド。繊細なアタリをキャッチしてフッキングを確実にする高バランス設計。*セパレートグリップ*変則2ピース
全長(cm)
198
継数(本)
2
仕舞(cm)
129
カーボン含有率(%)
99
内容量
1本
注意
※画像は代表画像です、記載の規格・仕様をよくご確認ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
自重(g)
先径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76068268
662M
662M
112
1.4
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76068286
662MH
662MH
115
1.5
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください