PRO:TRUST(プロトラスト)
プライムゲームTAIRABA(タイラバ) R
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
自重(g)
115
112
115
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76068286
品番
662MH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
【タイラバ入門にオススメ】コストパフォーマンスに優れたタイラバ専用ロッド。繊細なアタリをキャッチしてフッキングを確実にする高バランス設計。*セパレートグリップ*変則2ピース
規格
662MH
自重(g)
115
先径(mm)
1.5
仕様
【ラインwt.(号)】PE0.6-1.2【ルアーwt.(g)】60-180
全長(cm)
198
継数(本)
2
仕舞(cm)
129
カーボン含有率(%)
99
注意
※画像は代表画像です、記載の規格・仕様をよくご確認ください。