曜日別特売
330 ライトサーフVS PRO:TRUST(プロトラスト) 76068295

330 ライトサーフVS PRO:TRUST(プロトラスト) 76068295
330 ライトサーフVS PRO:TRUST(プロトラスト) 76068295

ライトサーフVS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
全長(cm)
330
注文コード
76068295
品番
330
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

【持ち運びに便利な中小継投げ竿】初心者にも使いやすく遠投の効く調子。投げ釣りはもちろんサビキ、太刀魚にも対応できるオールラウンドロッド。*振出竿

全長(cm)
330
自重(g)
222
継数(本)
4
仕舞(cm)
95
カーボン含有率(%)
24
錘負荷(号)
8-20
先径(mm)
1.8
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする