曜日別特売

ライトサーフVS

ライトサーフVS - PRO:TRUST(プロトラスト)ライトサーフVS - PRO:TRUST(プロトラスト)

【持ち運びに便利な中小継投げ竿】初心者にも使いやすく遠投の効く調子。投げ釣りはもちろんサビキ、太刀魚にも対応できるオールラウンドロッド。*振出竿

錘負荷(号)
8-20
先径(mm)
1.8
内容量
1本
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
継数(本)
仕舞(cm)
カーボン含有率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7606817136036026558325
オープン
¥5,598
¥6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
7606819830030020448524
オープン
¥4,798
¥5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
7606829533033022249524
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
7606833827027017547825
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする