PRO:TRUST(プロトラスト)
ライトサーフVS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
全長(cm)
270
注文コード
76068338
品番
270
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
【持ち運びに便利な中小継投げ竿】初心者にも使いやすく遠投の効く調子。投げ釣りはもちろんサビキ、太刀魚にも対応できるオールラウンドロッド。*振出竿
全長(cm)
270
自重(g)
175
継数(本)
4
仕舞(cm)
78
カーボン含有率(%)
25
錘負荷(号)
8-20
先径(mm)
1.8
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。