330 リアルサーフR 投 PRO:TRUST(プロトラスト) 76068356

330 リアルサーフR 投 PRO:TRUST(プロトラスト) 76068356
330 リアルサーフR 投 PRO:TRUST(プロトラスト) 76068356

リアルサーフR 投

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
全長(cm)330
内容量1本注文コード76068356品番330
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

【ちょい投げから遠投サビキ釣りなどの波止釣りにもマルチに使えます】投げ釣りでキス・カレイ。サビキでアジ、イワシ釣りなどファミリーフィッシングに最適な入門ロッドです。

全長(cm)
330
自重(g)
268
継数(本)
4
仕舞(cm)
92
先径(mm)
2.1
素材
グラス
錘負荷(号)
10-20
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする