PRO:TRUST(プロトラスト)
リアルサーフR 投
【ちょい投げから遠投サビキ釣りなどの波止釣りにもマルチに使えます】投げ釣りでキス・カレイ。サビキでアジ、イワシ釣りなどファミリーフィッシングに最適な入門ロッドです。
素材
グラス
錘負荷(号)
10-20
内容量
1本
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
継数(本)
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76068155
300
300
226
3
107
2.2
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76068356
330
330
268
4
92
2.1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76068381
390
390
359
4
107
2.2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください